| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9114288 Herst.-Nr.: 9114288 EAN/GTIN: 4023149601354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9114288 • Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus Push to open • Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2 • Stahl verzinkt, blau passiviert • Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, 9114288, Hettich, Kugelauszug KA 4532 Push to open, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x 12, 7 mm, 600, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug KA 4532 mit Push to open, Belastungsklasse 35 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Ho, 4023149601354 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |