Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Höhenverstellung, Distanz 10.0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9133538
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133538
EAN/GTIN:
     4023149170256
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9133538 • Linear-Montageplatte mit Direkt-Höhenverstellung
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Montage zum Kleben
• Distanz 10.0 mm
• Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm
• Klebefläche 28 x 74 mm
• Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 9133538, Hettich, Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Höhenverstellung, Distanz 10.0 mm, Für Sensys und Intermat, 4023149170256
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 544,25*
Lager 6QTZH
16
Frei Haus
ab € 521,28*
€ 607,96*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 607,96*
€ 723,4724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,58*
€ 715,8802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,42*
€ 703,7898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,27*
€ 677,4313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 521,28*
€ 620,3232
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,4256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9227397
ab € 3,4153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.