Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 mit Push to open, 350 mm, links und rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9135987
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135987
EAN/GTIN:
     4023149488108
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
9135987 • Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open
• Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt


Hinweise:
• Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich kugelauszug 350mm, schubladenkugelauszüge hettich, zargen auszugsystem, 9135987, Hettich, Quadro V6 mit Push to open, 350 mm, links und rechts, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug Quadro V6, Aufschiebemontage, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm), Belastungsklasse 30 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, 4023149488108
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
743
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,0588*
€ 29,0392*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,83*
€ 31,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,37*
€ 31,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,68*
€ 29,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,99*
€ 28,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,23*
€ 27,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,76*
€ 22,32
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.