Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC, pulverbeschichtet silber , 500, links


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9136176
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136176
EAN/GTIN:
     4023149067037
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9136176 • Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank
• Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar
• Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
• Belastbarkeit 25 kg / Boden
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen
• Arena Tablare Holzboden, melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung
• Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet
Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich!
Set besteht aus:

• 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren
• 2 Stück Schwenkmechaniken
• 1 Stück Bohrschablone
Weitere Suchbegriffe: 9136176, Hettich, LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC, pulverbeschichtet silber, 500, links, Unterschrank- und Highboardausstattung, Eckschrankschwenkauszug, LeMans II, Tablar-Set LeMans II, 4023149067037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,8764*
€ 252,1364*
Lager 6QTZH
366
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 284,00*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 284,00*
€ 337,96
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 280,82*
€ 334,18
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 268,06*
€ 318,99
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 266,07*
€ 316,62
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 230,73*
€ 274,57
pro Sack
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132399
ab € 28,3622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.