Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE, pulverbeschichtet anthrazit , 500, links


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9207585
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207585
EAN/GTIN:
     4023149715143
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9207585 • Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank
• Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar
• Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
• Belastbarkeit 25 kg / Boden
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen
• Arena Tablare Holzboden, melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung
• Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet
Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich!
Set besteht aus:

• 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren
• 2 Stück Schwenkmechaniken
• 1 Stück Bohrschablone
Weitere Suchbegriffe: 9207585, Hettich, LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE, pulverbeschichtet anthrazit, 500, links, Unterschrank- und Highboardausstattung, Eckschrankschwenkauszug, LeMans II, Tablar-Set LeMans II, 4023149715143
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,5555*
€ 295,7855*
Lager 6QTZH
665
Frei Haus
ab € 273,97*
€ 332,31*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 332,31*
€ 395,45
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 327,81*
€ 390,09
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 316,89*
€ 377,10
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 311,93*
€ 371,20
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 273,97*
€ 326,02
pro Sack
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9248524
ab € 28,4422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.