| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9245382 Herst.-Nr.: 9245382 EAN/GTIN: 4023149144288 |
| |
|
| | |
| 9245382 • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierte Dämpfung Silent System • Belastbarkeit bis 30 kg für Standardanwendungen, Variante für besonders leichte Schubkästen bis 10 kg erhältlich • Optional nachrüstbar mit Push to open Silent: komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen, erweiterbar mit Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), Tiefenverstellung bis +/- 2 mm, Neigungsverstellung • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt
Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, 9245382, Hettich, Quadro 4D V6 mit Silent System, 250 mm, links und rechts, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug Quadro 4D V6, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm), Belastungsklassen 10 kg / 30 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, S, 4023149144288 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 14,9167* | € 18,0545* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 15,4798* | € 18,4598* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,61* | € 22,89* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,3479* | € 24,142* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,26* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|