Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro 4D V6 mit Push to open, 350 mm, links und rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9247740
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247740
EAN/GTIN:
     4023149150319
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
9247740 • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller
• Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open
• Optionale Synchronisation
• Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende:
Höhenverstellung bis + 2 mm,
Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm),
Tiefenverstellung bis + 4 mm,
Neigungsverstellung
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Set besteht aus:
• 1 Stück Auszugsführung, links
• 1 Stück Auszugsführung, rechts

Hinweise:
• 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, 9247740, Hettich, Quadro 4D V6 mit Push to open, 350 mm, links und rechts, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug Quadro 4D V6, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm), Belastungsklassen 10 kg / 30 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, Sc, 4023149150319
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,8906*
€ 20,1225*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,403*
€ 20,603*
9 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 16,6073*
€ 22,7773*
Lager 6QTZH
471
1
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 25,62*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.