Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 mit Silent System, 300 mm, links und rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9269746
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9269746
EAN/GTIN:
     4023149192074
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9269746 • Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 19 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt


Hinweise:
• Bei Einsatz von Schnäpper/Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)
Weitere Suchbegriffe: 9269746, Hettich, Quadro V6 mit Silent System, 300 mm, links und rechts, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug Quadro V6, Aufschiebemontage, EB 23 (Zargendicke ≤ 19 mm), Belastungsklasse 30 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladenführung, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Teleskopführung, Teleskopauszug, Auszugssystem, Holzkasten Schien, 4023149192074
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,8996*
€ 21,6796*
Lager 6QTZH
575
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 24,42*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,42*
€ 29,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,34*
€ 25,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,64*
€ 24,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,79*
€ 19,98
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,149*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
9084515
ab € 9,47*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0953*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.