| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9280651 Herst.-Nr.: 9280651 EAN/GTIN: 4023149227998 |
| |
|
| | |
| 9280651 • Vollauszug mit Einschub- und Auszuganschlägen • Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, 9280651, Hettich, Kugelauszug KA 3320, 19 mm Einbaubreite, 863mm, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug KA 3320, Seitenmontage, Belastungsklasse 136 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, sichtbare Führung, 4023149227998 |
| | |
| |