| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9302714 Herst.-Nr.: 9302714 EAN/GTIN: 4023149284403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9302714 • Kunststoffbesteckeinsatz • Einsetzbar mit Schubkastensystem AvanTech YOU ab Zargenhöhe 101 mm • Für Standardkorpusbreiten • Optimiert für Korpusseitendicke 16 mm • Zuschnitt des Besteckeinsatzes erforderlich für Korpusseitendicken > 16 mm. Für Korpusseitendicken < 16 mm Einsatz mit Randprofil empfohlen • Höhe 45 mm • Breite 1126 mm• Länge 423 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 9302714, Hettich, OrgaTray 740, NL 450 x 1200 mm, silber, Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen, Für Schubkastensystem AvanTech YOU, 4023149284403 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |