| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9302779 Herst.-Nr.: 9302779 EAN/GTIN: 4023149285066 |
| |
|
| | |
| 9302779 • Kunststoffbesteckeinsatz • Einsetzbar mit Schubkastensystem AvanTech YOU ab Zargenhöhe 101 mm • Für Standardkorpusbreiten • Optimiert für Korpusseitendicke 16 mm • Zuschnitt des Besteckeinsatzes erforderlich für Korpusseitendicken > 16 mm. Für Korpusseitendicken < 16 mm Einsatz mit Randprofil empfohlen • Höhe 45 mm • Breite 326 mm• Länge 523 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 9302779, Hettich, OrgaTray 740, NL 550 x 400 mm, anthrazit, Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen, Für Schubkastensystem AvanTech YOU, 4023149285066 |
| | |
| |