| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9302784 Herst.-Nr.: 9302784 EAN/GTIN: 4023149285110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9302784 • Kunststoffbesteckeinsatz • Einsetzbar mit Schubkastensystem AvanTech YOU ab Zargenhöhe 101 mm • Für Standardkorpusbreiten • Optimiert für Korpusseitendicke 16 mm • Zuschnitt des Besteckeinsatzes erforderlich für Korpusseitendicken > 16 mm. Für Korpusseitendicken < 16 mm Einsatz mit Randprofil empfohlen • Höhe 45 mm • Breite 826 mm• Länge 523 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 9302784, Hettich, OrgaTray 740, NL 550 x 900 mm, anthrazit, Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen, Für Schubkastensystem AvanTech YOU, 4023149285110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |