Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillierender Spindel- und Bandschleifer, 450 W TSPST450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-977604
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     977604
EAN/GTIN:
     5024763165221
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bandschleifer (elektrisch)
977604 Doppelte Konfiguration mit schnellen u. mühelosen Wechseln zwischen Spindel- u. Bandschleifer. Rotation u. vertikale Oszillation für schnelles Abschleifen u. raschen Abtrag. 0–45°-Schwenktisch für müheloses Anfasen u. vereinfachte Kantenbearbeitung. 5 Schleifhülsen mit Ø 13–51 mm u. 100 x 610 mm Schleifband bieten höchstmögliche Vielseitigkeit u. raschen Abtrag bei filigranen u. konturierten ebenso wie bei herkömmlichen Werkstücken. Kraftvoller 450-W-Motor. Zubehöraufbewahrung am Gerät. Tischeinlagen mit Lüftungsschlitzen u. Staubabsaugung unter dem Tisch. Wahlweise Werkbankmontage oder freistehende Verwendung. Staubgeschützter Sicherheitsschalter. Inkl. Bandschleifeinheit, 5 Tischeinlagen, 4 Walzenscheiben, 4 Walzen, 5 Hülsen, 100-mm-Staubabzugsadapter u. Spindelschlüssel.
Weitere Suchbegriffe: 977604, Toolstream Triton, Oszillierender Spindel- und Bandschleifer, 450 W TSPST450, 5024763165221
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
250
Frei Haus
ab € 400,48*
€ 469,74*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 506,32*
€ 592,87*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.