| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6SC6Z-ADBUN144 Herst.-Nr.: ADBUN144 EAN/GTIN: 4255802905657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrisch höhenverstellbarer Familien-Steh-Sitz-Schreibtisch Pitino Du suchst nach dem idealen Schreibtisch für dein Homeoffice, der sich perfekt an die Bedürfnisse deiner ganzen Familie anpasst? Unser elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Pitino ist die ultimative Ergänzung für euer Zuhause. Dieser vielseitige Schreibtisch wurde speziell entworfen, um sowohl den Komfort der Erwachsenen als auch die Anforderungen der Kinder zu erfüllen. Mit seiner elektrischen Höhenverstellbarkeit kannst du mühelos zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln, um die optimale Arbeitsposition für jedes Familienmitglied zu finden. Egal ob du sitzen oder stehen möchtest, dieser Schreibtisch passt sich flexibel an. Die großzügige Arbeitsfläche bietet ausreichend Platz für Laptops, Bücher, Bastelprojekte und mehr. Die robuste Konstruktion gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit, während das moderne Design zu jeder Einrichtung passt. Unser Familien-Schreibtisch fördert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Gesundheit. Dank der Höhenverstellbarkeit kannst du langes Sitzen vermeiden und aktivierst deinen Körper beim Arbeiten im Stehen. Investiere in die Zukunft deiner Familie mit einem Schreibtisch, der mitwächst und sich anpasst. Steigere die Effizienz und den Spaß bei der Arbeit und gestalte euer Familyoffice gemeinsam neu. Kinder müssen in der Nähe des Tisches beaufsichtigt werden.
Hinweis: Artikel zur Selbstmontage Vorteile:- Höhenverstellbar für Schulkinder bis Erwachsene
- Stufenlose Höhenverstellung
- Tisch wächst ab dem Schulalter mit
- Ergonomie für die ganze Familie
- Leiser Motor (< 48dBa)
- Höhenverstellbereich: 520 – 1210mm
- Breite Dekor Auswahl
- Großes Portfolio an Plattenmaßen
- vorgebohrte Platten
- Teleskopierbares Gestell 120cm-180cm
- Stabiler Stand
- Sicherheits-Stop
- Softstop &-start
- Integrierter Auffahrschutz
- Verriegelungsfunktion
- Unempfindlich und kratzfest Platte
- Vorgebohrte Platte
- 2 Fach Motorik
- Vielfältiges Zubehör
- TÜV-geprüft: Mobiles Arbeiten
- Sicherheits geprüft
- CE geprüft
- Ergonomie geprüft
- Bedienelement mit LED Anzeige
- Memory Funktion der Höhenposition
- Einfach Montage
- Sichere Verpackung
- Schnelle Lieferung in 4-5 Werktagen
- Aufstellung an Verwendungsort
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 43.0 Kilogramm | Breite: | 1,400 Millimeter | Höhe: | 525 Millimeter | Länge: | 700 Millimeter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |