Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
ASSMANN Höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta 200x80cm Signalweiß Signalweiß
Artikel-Nr.:
     6SC6Z-ADBUN180
Hersteller:
     Assmann Büromöbel
Herst.-Nr.:
     ADBUN180
EAN/GTIN:
     4255802905299
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Piacetta


Der elektrisch höhenverstellbare Tisch Piacetta ist ein wahres Multitalent. Egal ob du im Home Office bequem und gesund im Stehen arbeiten möchtest, eine gemütliche Essensrunde planst oder einfach nur relaxen willst – dieser Tisch passt sich deinen Bedürfnissen an und fügt sich mit seinem minimalistischen Design in jede Wohnsituation deines Zuhauses ein. Die leise elektrische Höhenverstellung mit reibungslosen Soft Stop & Start ermöglicht dir ein müheloses Anpassen einer ergonomischen Tischhöhe. Das stilvolle Design und die hochwertigen Materialien schaffen dabei eine moderne Atmosphäre. Erlebe mit Piacetta Komfort und Funktionalität in einem Möbelstück.


Hinweis: Artikel zur Selbstmontage


Vorteile:
  • Stufenlos leise elektrische Höhenverstellung 730-1180mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 32mm/s
  • Wohnliches Design das Arbeiten und Wohnen nahtlos verbindet
  • Soft Start-Stop Funktion für sanfte Höhenverstellung
  • Allrounder für Büro, Wohn- und Essbereich
  • Minimalistisches rundes Bedienelement in der Tischplatte
  • Bedienelement ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt (IPX4)
  • LED Anzeige
  • Belastbarkeit bis 65kg
  • TÜV geprüft: Mobiles Arbeiten
  • Ergonomie geprüft
  • Breiten: 140-200cm
  • Tiefe: 80cm
  • Kratzfeste 19mm schlanke Tischplatte in diversen Dekoren
  • vorgebohrte Platte
  • Elegante Tischbeine in Signalweiß oder Schwarz
  • Kindersicherung
  • 4-Fuß Quadratohr
Weitere Informationen:
Gewicht:
78.3 Kilogramm
Breite:
2,000 Millimeter
Höhe:
730 Millimeter
Länge:
800 Millimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,58*
€ 1.253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,17*
€ 1.242,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,62*
€ 1.187,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,19*
€ 1.147,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,56*
€ 1.091,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN177
ab € 922,17*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN189
ab € 956,67*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN181
ab € 957,78*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN185
ab € 918,90*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN190
ab € 955,24*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN182
ab € 952,12*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN186
ab € 917,53*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN178
ab € 917,74*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN191
ab € 956,20*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN183
ab € 952,40*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN187
ab € 920,07*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN179
ab € 918,71*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN192
ab € 958,90*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN184
ab € 951,70*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN188
ab € 915,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.