Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
ASSMANN Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Y-Line 120x70cm Eiche Tabak Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     6SC6Z-ADBUN8
Hersteller:
     Assmann Büromöbel
Herst.-Nr.:
     ADBUN8
EAN/GTIN:
     4255802907033
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch Y-Line

Komfortabel arbeiten – im Sitzen oder im Stehen: Der Schreibtisch Y-Line ist dank seines leisen Elektromotors für jede Arbeitsposition und jede Körpergröße stufenlos einstellbar. Der Wechsel zwischen stehendem und sitzendem Arbeiten funktioniert einfach auf Knopfdruck – so beugen Sie Rückenproblemen vor. Mit der Memory Funktion des Bedienelements kann der Tisch darüber hinaus mit einem Knopfdruck in bis zu drei zuvor definierte Höhenpositionen gefahren werden. Das moderne Design fügt sich harmonisch in jeden Wohn- und Arbeitsbereich ein.

Hinweis: Artikel zur Selbstmontage


Vorteile:
  • Breite Dekor Auswahl
  • Großes Portfolio an Plattenmaßen
  • Unempfindlich und kratzfest Platte
  • Vorgebohrte Platte
  • Teleskopierbares Gestell 120cm-180cm
  • Stabiler Stand
  • Stufenlose Höhenverstellung
  • Höhenverstellbereich: 620 – 1270mm
  • Leiser Motor (< 48dBa)
  • 2 Fach Motorik
  • Sicherheits-Stop
  • Softstop &-start
  • Integrierter Auffahrschutz
  • Bedienelement mit LED-Anzeige
  • Memory Funktion der Höhenposition
  • Kindersicherung
  • Vielfältiges Zubehör
  • Sichere Verpackung
  • TÜV-geprüft und mit GS-Siegel
  • TÜV-geprüft: Mobiles Arbeiten
  • Sicherheits geprüft
  • CE geprüft
  • Ergonomie geprüft
  • Einfach Montage
  • Montagevideo
  • Montageserice
  • Aufstellung an Verwendungsort
  • Schnelle Lieferung in 4-5 Werktagen
  • Quick Support über ASSMANN HOME Servicewelt
  • Kundenservice mit Antwort Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht:
41.0 Kilogramm
Breite:
1,200 Millimeter
Höhe:
607 Millimeter
Länge:
700 Millimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,12*
€ 578,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,43*
€ 531,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN29
ab € 411,49*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN50
ab € 411,48*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN25
ab € 411,88*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN46
ab € 408,68*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN4
ab € 410,87*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN32
ab € 409,48*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN53
ab € 410,19*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN11
ab € 408,27*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN39
ab € 390,08*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN60
ab € 387,45*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN18
ab € 388,46*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN30
ab € 409,23*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN51
ab € 408,70*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN9
ab € 411,36*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN26
ab € 408,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.