Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Wathose, S5, orange, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Wathose, S5, orange, Gr. 46
PVC-Wathose, S5, orange, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6SDG9-1463481
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37160_46
EAN/GTIN:
     4025888234398
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
    Norm:
      Stiefel : EN ISO 20345 S5 SRC
        Hose : EN 343 Klasse 3/1
          EN ISO 13688
            Hose: Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 700 g/m²
              Stiefel: Material: Schaft: PVC
                Sohle: PVC/Nitril
                  Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, anglerhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,97*
€ 53,02*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,94*
€ 66,16*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.