Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, navy
Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, navy
Artikel-Nr.:
     6SDG9-493976
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AAF000-002-100
EAN/GTIN:
     5038428222617
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Hardcap »Aerolite«

Eigenschaften:
•Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
•Stoßdämpfende Innenschale
•Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
•Die Polsterung kann ausgetauscht werden und ist wie das Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
•Grosse seitliche Mesh-Einsaetze zur verbesserten Luftzirkulation
•Abnehmbarer und waschmaschinenfester (bei 30 Grad Celsius)Bezug
•Schweißband und Polsterung wurden mit Polygiene® behandelt – dadurch weniger Hautirritationen und gehemmte Geruchsentwicklung
Zulassung/Norm: EN 812
Material: HDPE, EPP-Innenschale
Gewicht: ca. 135 g

Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Herstellerartikelnummer:
AAF000-002-100
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
77
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 24,75*
€ 8,95*
ab € 19,99*
€ 27,20*
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 20,59*
€ 27,72*
3 Tage
77
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 29,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,79*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845947
ab € 17,52*
Ähnlich
RS Pro
9185699
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.