Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6TWRP-4618-2 Herst.-Nr.: 4618-2 EAN/GTIN: 4002871461825 |
| |
|
| | |
| Konferenz-und Ordnungsmappe mit 20 Fächern für DIN A4 rot aus glänzendem Spezialkarton Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton chamois 250 g/m2 verfügt über 20 Fächer und eine Einstecktasche am Unterdeckel. In dieser Mappe lassen sich besonders viele DIN A4 Unterlagen vorsortieren, aufbewahren und transportieren. Der Gummizugverschluss verhindert das Herausfallen der Unterlagen. Mit Goldprägung auf dem Vorderdeckel veredelt. Diese Mappe eignet sich als Vorordner, Wiedervorlage-und Unterschriftenmappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe a4 20 fächer, eckspanner, eckspanner a4, aufbewahren, a-z, bekleben, chamois, einstecktasche, etikettenbogen, glänzend, goldprägung, gummizugmappe, gummizugverschluss, konferenzmappe, manilakarton, registereinlage, spezialkarton, transportieren, unterdeckel, unterlage, unterschriftenmappe, veredelt, vorderdeckel, vorordner, wiedervorlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6TWRP | | | | | | € 8,49* | ab € 9,56* | € 14,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,15* | € 15,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,36* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6TWRP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6TWRP | | Versand: Lager 6TWRP | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,49* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6TWRP | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|