Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6TWRP-46783 Herst.-Nr.: 46783 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Notizklotz "Eco", 9 x 9 cm, weiß ca. 900 Blatt, 70 g/m2 Der hochwertige Notizklotz besteht aus einer stabilen, innen und außen bedruckten Kartonbox, gefüllt mit ca. 900 weißen Notizzetteln im Format 9 x 9 cm, 70 g/m2. Außenmaße der Kartonbox: ca. (BxHxT) 92 x 92 x 92 mm. RNK 46783 - Notizklotz Eco mit 900 Blatt, 92 x 92 x 92 mm, 1 Stück Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6TWRP | | | | | | € 8,49* | ab € 2,87* | € 4,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,10* | € 5,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 5,29* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,17* | € 5,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,34* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6TWRP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6TWRP | | Versand: Lager 6TWRP | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,49* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6TWRP | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|