Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbrett in Blau 10010336_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Faltbrett in Blau 10010336_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10010336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10010336_0
EAN/GTIN:
     4052025103361
Suchbegriffe:
faltbrett
faltbretter
wäschefalter
wäschefaltbrett
Mit dem Wäschefaltbrett haben Sie Ihre Shirts, Hemden, Pullover und Hosen im Handumdrehen zusammengelegt - und das in einer einheitlichen Größe. Bis Größe XXL lassen sich Oberteile problemlos zusammenlegen. Zu der Falthilfe bekommen Sie eine Anleitung, die Ihnen in 7 einfachen Schritten erklärt, in welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Teile umklappen müssen. So herrscht in Ihrem Kleiderschrank ohne viel Aufwand Ordnung. Wenn Sie den Wäschefalter nicht mehr brauchen, lässt er sich einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Details Wäschefalter 2. Generation
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 0,5 x 70,5 x 59 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 1,5 x 24 x 59 cm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau

Großes Wäschefaltbrett für Ihre Kleidung

- Für T-Shirts, Pullover, Hosen etc.
- Knitterfrei auf DIN A4 gefaltet
- Einfache Nutzung
- Bis Hemden-Größe XXL
- Platzsparend zu verstauen

Lieferumfang

- 1 x Faltbrett
- 1 x Bebilderte Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
70.1 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
58.8 cm
Weitere Suchbegriffe: wäschefaltbretter, wäschebutler, kleiderfalter, hemdenfalter, faltplatte, faltplatten, falthilfe, faltprofi, 2-generation, a4, blau, brett, erwachsene, faltbar, groß, hemden, hosen, hemd, zum-falten, klamotten, klappbar, kleidung, klein, kunststoff, original, plastik, platzsparend, pullover, stabil, t-shirt, wäsche, xxl, zusammenfalten, zusammenlegen, robust, löcher, praktisch, transport, verstellbar, bluse, faltbreett, faaltbrett, faltbrrett, faltbret, falttbretttt, ffaltbrett, falltbrett, faltbbrett, phaltbrett, altbrett, wässchefalter, wäskhefalter, wäzchefalter, wäshcefalter, wäscheefalteer, wäschefaalter, wwäschefalter, wäschefalterr, wäschefaltter, wäscheffalter, wäschhefalter, wäschefallter, wäscchefalter, wäschephalter, äschefalter, wäschefalte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.