Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Akkubesen in Rot - (B)34 x (H)115 cm 10012990_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10012990_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10012990_0
EAN/GTIN:
     4052025129903
Suchbegriffe:
Akku-Besen
Akkubesen
Bürstkehrer
Elektro-Besen

Der Akkubesen ist praktisch, um den lästigen Staub zu beseitigen, der sich unter Ihren Möbel und anderen schwer erreichbaren Stellen abgelagert hat. Dank der dreieckigen und flachen Form gelangen Sie auch an abgelegene Stellen. Ob auf Teppich, Parkett oder Stein - die Kehrvorrichtung gleitet durch die 4 Rollen leicht über jeden Boden. Den Schmutzfangbehälter leeren Sie einfach per Knopfdruck und zusätzliche Staubsaugerbeutel gehören der Vergangenheit an. Der kabellose Besen ist frei verwendbar.

Akkubesen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 115 x 34 x 34 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Kunststoff, Aluminium
- Farbe: Rot, schwarz

Technische Details des Kehrers
- Anschlusswert Ladegerät: 230 - 240 V AC / 50 Hz / 4,8 W
- Ausgangswert Ladegerät: 7,5 V DC / 200 mA
- Akkudauer: ca. 20 Minuten

Akku Bürstkehrer mit Schmutzfangbehälter
- Ideal für Parkett, Marmor, Teppich uvm.
- Schwer erreichbare Stellen reinigen
- Kabellose Verwendung unabhängig von Strom
- Leicht über den Boden gleitende Rollen
- Einfach zu öffnender Schmutzbehälter

Lieferumfang
- 1x Akkubesen
- 1x Akku
- 1x Ladegerät
- 1x Bürstenreinigungswerkzeug
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
115 cm
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobesen, akku-besen, akkukehrer, akkusauger, akkuwischer, bodenkehrer, bodensauger, bürstensystem, handkehrmaschine, kehrbesen, kehrmaschine, kehrmaschinen, kehrsauger, teppichkehrer, 4-teilig, akkubetrieb, auto, besen, beutellos, böden, dreieck, elektrisch, elektro, elektronisch, ersatzakku, hartböden, haushalt, haustiere, hundehaare, innen, kabellos, klein, kunststoff, ladegerät, ladestation, maschine, mechanisch, mini, mit-akku, plastik, reinigung, rot, rotierend, sauger, schwenkbar, set, sweeper, tierhaare, zubehör, akkubessen, ackckubesen, accubesen, akkubezen, akkubeeseen, aakkubesen, akkuubesen, akubesen, akkkkubesen, akkubbesen, akkubesenn, akkubesem, kkubesen, akkubese, akkussauger, ackckusauger, accusauger, akkuzauger, akkusuager, akkusaugeer, aakkusaauger, akkuusauuger, akkusaugerr, akkusaugger, akusauger, akkkkusauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.