Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Weinregal in Natur - (B)50 x (H)84 x (T)24 cm 10013871_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10013871_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10013871_0
EAN/GTIN:
     4052025138714
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

Dieses edle Weinregal aus Bambusholz ist Platzwunder und Blickfang gleichermaßen. Es verfügt über 4 Etagen, auf denen jeweils 4 Flaschen Wein Platz finden. Da diese waagerecht liegen, bleiben die Korken feucht und der Inhalt luftdicht verschlossen. An der Deckenplatte des Regals können bis zu 12 Weingläser kopfüber eingehängt werden.

Die 3 Teile des Flaschenregals sind aufeinander gestapelt und können auch einzeln als Weinständer oder Ablage genutzt werden. Bei Bedarf lässt sich das Weinregal individuell erweitern. Es ist komplett aus Bambus gefertigt und damit besonders robust und leicht zu reinigen.

Details des erweiterbaren Weinregals
• Größe H x B x T: ca. 84 x 50 x 24 cm
• Wiegt ca. 6 kg
• Material: 100% Bambus
• Farbe: Natur
• Aus 3 einzelnen, gestapelten Teilen

Schaffen Sie Stauraum für Weinflaschen und -Gläser
• 4 Böden mit Platz für 16 Flaschen
• Praktischer Glashalter für 12 Weingläser
• Geräumige Ablage für Teller, Pflanzen uvm.
• Einzelne Teile einfach separat als Weinständer verwendbar
• Für rustikalen Landhaus Stil in Stube oder Esszimmer

Lieferumfang
• 1x Gläserhalter
• 6x Seitenteil
• 8x Querstreben
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
6.68 kg
Höhe:
84 cm
Länge:
24 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: wein regal, bambus, flaschenablage, flaschenhalter, flaschenregal, flaschenständer, getränkeflasche, glashalter, modern, Natur, robust, stabil, stapelbar, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinhalter, weinregal, weinschrank, weinständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.