Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Schuhregal in Natur - (B)75 x (H)33 x (T)33 cm 10014858_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10014858_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10014858_0
EAN/GTIN:
     4052025148584
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Ihre Schuhe sollen nicht mehr kreuz und quer herumliegen, sondern einen festen Platz, im passenden Regal, im Flur bekommen? Das Schuhregal aus dem hochwertigen Rohstoff Bambus bietet auf 2 Ablageflächen Platz für insgesamt 6 Paar Ihrer Schuhe. Dabei sind auch zahlreiche andere Verwendungsmöglichkeiten denkbar. Nutzen Sie das Bambusregal doch beispielsweise als Blumenbank fürs Wohnzimmer. 

Bambus verfügt von Natur aus über eine besonders ansprechende Optik. Die einzigartige Maserung macht das Naturholz zu einem Hingucker und fügt sich in so gut wie jeden Haushalt harmonisch ein. Das Schuhregal macht so in jedem Flur oder Treppenhaus eine gute Figur. Die Montage des Regals ist in wenigen Minuten erledigt. Das benötigte Material liegt der Lieferung bei.

Details des Schuhregals aus Bambus 
• Maße H x B x T: ca. 33 x 75 x 33 cm
• Höhe zwischen den Ablageflächen: ca. 18 cm
• Wiegt ca. 2,5 kg
• Material: Bambus
• Farbe: Natur

Robustes Schuhregal für Ihre Schuhe
• Leicht und stabil durch Bambus
• Platz für bis zu 6 Paar Schuhe auf 2 Ablagen
• Bis 3 Regale stapelbar
• Einfache und schnelle Montage
• Zeitloses, dezentes Design für Flur und Treppenhaus

Lieferumfang
• Schuhregal Bambus in Einzelteilen
• Montagematerial im Lieferumfang enthalten
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.2 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
33 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: 2Böden, 2Ebenen, 6PaarSchuhe, Bambus, BambusAblage, Bambusregal, BambusSchrank, Böden, braun, Ebenen, edel, erweiterbar, Holz, modern, Natur, Paar, robust, SchuhAblage, Schuhboden, Schuhe, SchuhKonsole, SchuhRegal, SchuhSchrank, SchuhStänder, stabil, standfest, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.