Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Fußmatte Katze in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10016759_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10016759_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10016759_0
EAN/GTIN:
     4052025032272
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die Kokosmatte mit niedlichem Katzen-Motiv ist der ideale Türvorleger für alle Katzenliebhaber. Verschenken Sie die Matte an Bekannte mit Katzen-Faible oder behalten die Fußmatte für sich selbst.

Die pflegeleichten Kokosfasern sind sehr robust und widerstandsfähig. Sie stammen aus natürlich nachwachsendem Rohstoff. Dies macht sie sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Die Unterseite der Schmutzfangmatte ist aus feuchtigkeitsabweisendem Gummi. Dieser verhindert auch, dass die Fussmatte bei der Benutzung wegrutscht. Die Standardgröße eignet sich für fast alle Türbereiche. Auf der rechteckigen Form haben Sie viel Platz, um Ihre Füße abzutreten.

Details der Fußmatte KATZE

• Größe H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
• Gewicht: ca. 1,4 kg
• Oberseite aus Natur Kokos Fasern
• Unterseite aus Gummi (PVC)
• Rutschfest und feuchtigkeitsabweisend

Kokos Schmutzmatte aus nachhaltiger Produktion für Innen und Außen

• Schmutz bleibt in Kokosfasern hängen
• Zum Reinigen einfach kräftig Abklopfen - der Schmutz fällt von allein raus
• Umweltfreundliche Produktion aus nachhaltigem Anbau
• Schickes Dekoelement für jede Tür
• Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet

Lieferumfang

• Fußmatte Kokos
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußabtreter außen, fußbodenmatte, türmatten kokos, Bodenmatte, Braun, Fußabstreifer, Fußmatte, Kokosfaser, Kokosfußmatte, Ponyhof, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Schuh, Schuhabputzer, Schuhabstreifer, Schuhabtreter, Schuhputzer, Schuhschaber, Türmatte, Türvorleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.