Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Regal in Weiß/Natur - (B)33 x (H)110 x (T)34 cm 10017161_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017161_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017161_0
EAN/GTIN:
     4052025171612
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Mit diesem Standregal aus Bambus schaffen Sie Ordnung in Ihrer Wohnung. Die 4 Ablagen bieten im Bad beispielsweise Platz für Handtücher, Cremes oder Kosmetik. Die Fächer sind weiß lackiert. Damit bieten sie einen zusätzlichen optischen Reiz für Ihre Einrichtung.

In allen Wohnbereichen macht der natürliche Bambus eine gute Figur. In Küche, Flur, Keller oder Gästezimmer verstauen Sie kleine Gegenstände, Bücher, Schuhe und vieles mehr. Der natürliche Ton des Holzes verströmt eine schlichte Schönheit und fügt sich dezent in jeden Raum. 

Bambus Regal mit 4 weißen Ablagen im Detail

- Größe gesamt H x B x T: ca. 110 x 33 x 34 cm
- Wiegt ca. 4 kg
- Komplett aus Bambus gefertigt
- Mit 4 Ablageflächen, jeweils ca. 27,5 cm hoch
- Etagen sind weiß lackiert, Korpus naturbelassen braun
- Freistehend

Bambusregal für Bad, Küche uvm.

- Für Bad, Küche, Keller, Vorratskammer etc.
- Lagerung von Badartikeln, Handtüchern, Küchenutensilien uvm.
- Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche
- Sicherer und stabiler Stand
- Natürliche Maserung für elegante, schlichte Schönheit

Lieferumfang

- 2 Seitenteile
- 4 Regalböden
- Anleitung, Werkzeug und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.42 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
34 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: 4Ablagen, Ablagen, Badablage, Badezimmerregal, Bambus, Holzregal, Regal, Standregal, Wandregal, Weiß, Wohnregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.