Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53
Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53
Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53
Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53
Briefkasten in Grün - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017417_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017417_53
EAN/GTIN:
     4052025032906
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grün
briefkasten

Dieser Briefkasten ist ein dezenter, aber moderner Blickfang an Ihrer Hauswand. Durch seine akzentuiert minimalistische Gestaltung passt er sich dem Umfeld an, ohne jedoch unterzugehen. So können Sie mit wenig Aufwand Akzente an Ihrer eigenen Hauswand setzen. Der Einwurfschlitz des Briefkastens befindet sich unter der Dachklappe. Zwei Schlüssel werden mitgeliefert, mit denen Sie den Briefkasten einfach öffnen und sicher wieder verschließen können. Sein minimalistisches Design wird durch drei quadratische Kunststoff-Fenster betont und aufgelockert.

Für die Wandmontage befindet sich passendes Befestigungsmaterial im Lieferumfang (Schrauben und Dübel). Bitte achten Sie bei der Befestigung darauf, dass sich die Abdeckung zum Einwurfschlitz weiterhin öffnen und schließen lässt.

Briefkasten Fenster im Detail
- Maße (BxHxT): ca. 25 x 40 x 10 cm
- Fronttür (BxH): ca. 22,5 x 32,5 cm
- Material: Lackiertes Metall
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- In verschiedenen Farben erhältlich

Designbriefkasten Metall
- Mit 3 praktischen Sichtfenstern
- Nach vorne abfallende Klappe schützt vor Nässe
- Mit Namensschild und Fenster-Dekor
- Mit Einwurfschlitz

Lieferumfang
- 1x Briefkasten Fenster
- Schrauben und Dübel
- Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Transparent
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
10 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Metall, Briefbox, Zeitungskasten, Design, Fenster, lackiert, grün, weiß, silber, schwarz, briefkassten, breifkasten, briefckasten, briefcasten, briefkazten, briefkatsen, brieefkasteen, briefkaasten, briiefkasten, brriefkasten, briefkastten, brieffkasten, briefkkasten, bbriefkasten, briefkastenn, briefkastem, briephkasten, riefkasten, briefkaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
247
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 28,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 35,38*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.