Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53
Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53
Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53
Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53
Briefkasten in Grün - (B)34,5 x (H)33 x (T)10,5 cm 10017419_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017419_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017419_53
EAN/GTIN:
     4052025032968
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grün
briefkasten
Der moderne Briefkasten für Ihre Hausfassade ist der ideale Aufbewahrungsort für Ihre tägliche Post. Er besticht durch eine schlichte Optik und bietet ausreichend Platz für Großbriefe, Magazine, Zeitungen und Co. Der Einwurfschlitz wird durch eine leicht nach vorne abfallende Klappe geschützt. Ein leichter Regenguss kann Ihrer Post so nichts anhaben. Die große Fronttür ist abschließbar, hierzu werden 2 Schlüssel geliefert. Der Briefkasten modern ist für die Wandmontage bestimmt, das dazu benötige Material ist im Lieferumfang enthalten.

Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Details
• Maße (B x H x T): ca. 34,5 x 33 x 10,5 cm
• Klapptür (B x H): ca. 32,5 x 27,5 cm
• Einwurfschlitz (B x H): ca. 30 x 3 cm
• Material: lackiertes Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Silber
Gewicht:
1.9 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
11 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Anthrazit, bunt, Design, Farbe, farbig, geräumig, grün, lackiert, Metall, Rot, Schwarz, silber, Mailbox, Wandbriefkasten, Metallbriefkasten, Zeitungsbox, W, briefkastenn, briefkastem, briephkasten, riefkasten, briefkaste, Post, Briefe, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
192
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 28,10*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,96*
€ 35,23*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.