Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Schuhregal in Natur/Weiß - (B)70 x (H)54,5 x (T)24,5 cm 10017705_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017705_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017705_0
EAN/GTIN:
     4052025177058
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Ihre Schuhe sollen nicht mehr kreuz und quer herumliegen, sondern einen festen Platz, im passenden Regal, im Flur bekommen? Das Schuhregal aus dem hochwertigen Rohstoff Bambus bietet auf 3 Ablageflächen Platz für insgesamt 9 Paar Ihrer Schuhe. Dabei sind auch zahlreiche andere Verwendungsmöglichkeiten denkbar. Nutzen Sie das Bambusregal doch beispielsweise als Blumenbank fürs Wohnzimmer.

Bambus ist das aufstrebende Trendmaterial. Es ist gut zu verarbeiten und hat eine schöne natürliche Optik. Weil es schnell nachwächst, lässt es aber auch in Sachen Nachhaltigkeit keine Wünsche offen. Das Schuhregal aus Bambus sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Ist es einmal stark verschmutzt, können Sie es problemlos mit einem feuchten Lappen abwischen. Auch regendurchnässte Schuhe machen dem Bambusregal nichts aus. 

Details des Bambusregals mit 3 Ablagen
- Maße H x B x T: ca. 54,5 x 70 x 24,5 cm
- Höhe zwischen den Ablageflächen: ca. 18,5 cm
- Abstand Boden und unterste Ablage: ca. 10 cm
- Material: Ablagen Bambus, Seitenteile MDF

Stauraumwunder für Ihre Schuhe in Weiß und Natur
- 3 Etagen für bis zu 9 Paar Schuhe
- Einfache Montage
- Schöner warme Holzton
- Weiß lackierte Seiten bilden modernen Kontrast
- Wohnliches Flair für Ihren Flur

Lieferumfang

- Schuhregal Bambus in Einzelteilen
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
3.06 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Bambus, Böden, Diele, Dielenmöbel, Ebenen, Etagen, Flur, Flurmöbel, Holz, Natur, Schuhablage, Schuhablage3Böden, Schuhablage3Ebenen, Schuhablage3Etagen, SchuhablageBambus, SchuhablageBambusweiß, SchuhablageHolz, SchuhablageHolzweiß, Schuhe, Schuhregal3Böden, Schuhregal3Ebenen, Schuhregal3Etagen, SchuhregalBambus, SchuhregalBambusweiß, SchuhregalHolz, SchuhregalHolzweiß, Schuhschrank, SchuhschrankBambus, SchuhschrankBambusweiß, SchuhschrankHolz, SchuhschrankHolzweiß, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.