| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10018322_45 Herst.-Nr.: 10018322_45 EAN/GTIN: 4052025038151 |
| |
|
| | |
| Damit Sie auch bei schlechtem Wetter und im Winter nicht aufs Radeln verzichten müssen, ermöglicht dieser Rollentrainer das Fahrradfahren zu Hause.
Der Bike Trainer besteht aus massivem Stahl und steht auch durch die Vorderrad-Stütze sehr sicher. Dank der Gummikappen ist er zudem schonend zum Untergrund. Sie können zwischen 6 Gängen wählen und damit Ihr Training nach individuellen Vorgaben gestalten. Bei Bedarf ist die Trainingsrolle auch schnell zusammengefaltet und platzsparend verstaut.
Bitte lesen Sie vor Montage und Gebrauch des Rollentrainers die beiliegende Anleitung. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Nutzungsanweisungen. Heben Sie die Anleitung auf.
Einfacher Aufbau - Keine Montage notwendig - Hinterrad mit Schnellspanner festmachen - Vorderreifen auf Radstütze stellen - Gangschaltung an Lenker montieren, Gang wählen & starten
Details des Fahrrad Rollentrainers - H x B x T aufgebaut: ca. 38 x 55 x 48 cm, zusammengeklappt: ca. 46 x 54 x 20 cm - Geeignet für Laufradgrößen von 650 - 720 mm bzw. 26-28 Zoll - Maximal Belastbarkeit mit Fahrrad: 120 Kg - Aus massiven Stahlrohren - Höhenverstellbare Laufrolle - Geringerer Geräuschpegel bei glatten Reifen
Lieferumfang - Trainingsrolle mit Querstange & Schnellspanner - Vorderrad-Ständer, Schalteinheit mit 6 Gängen - Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Schwarz | Gewicht: | 6.8 kg | Höhe: | 48 cm | Länge: | 38 cm | Breite: | 55 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cycletrainer, der, Fahrrad, fahrradfahren, fahrradfahreninderwohnung, fahrradfahrenzuhause, FahrradRollentrainer, Fahrradtrainer, faltbar, Gänge, Grün, hause, Heimtrainer, HeimtrainerFahrrad, Hometrainer, HometrainerFahrrad, indoor, indoorbike, indoorfahrrad, Rollentrainer, rollentrainerblau, RollentrainerFahrrad, Rollentrainerfaltbar, rollentrainergrün, Stahl, tacx, tacxRollentrainer, trainer, trainerbike, trainingsrolle, wohnung, zuhausefahrradfahren |
| | |
| |