Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Fahrradrollentrainer in Grün - 26-28 Zoll 10018322_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018322_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018322_53
EAN/GTIN:
     4052025038168
Suchbegriffe:
6Gänge
bike
biketrainer
Blau
Damit Sie auch bei schlechtem Wetter und im Winter nicht aufs Radeln verzichten müssen, ermöglicht dieser Rollentrainer das Fahrradfahren zu Hause.

Der Bike Trainer besteht aus massivem Stahl und steht auch durch die Vorderrad-Stütze sehr sicher. Dank der Gummikappen ist er zudem schonend zum Untergrund. Sie können zwischen 6 Gängen wählen und damit Ihr Training nach individuellen Vorgaben gestalten. Bei Bedarf ist die Trainingsrolle auch schnell zusammengefaltet und platzsparend verstaut. 

Bitte lesen Sie vor Montage und Gebrauch des Rollentrainers die beiliegende Anleitung. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Nutzungsanweisungen. Heben Sie die Anleitung auf.

Einfacher Aufbau

- Keine Montage notwendig
- Hinterrad mit Schnellspanner festmachen
- Vorderreifen auf Radstütze stellen
- Gangschaltung an Lenker montieren, Gang wählen & starten

Details des Fahrrad Rollentrainers

- H x B x T aufgebaut: ca. 38 x 55 x 48 cm, zusammengeklappt: ca. 46 x 54 x 20 cm
- Geeignet für Laufradgrößen von 650 - 720 mm bzw. 26-28 Zoll
- Maximal Belastbarkeit mit Fahrrad: 120 Kg
- Aus massiven Stahlrohren
- Höhenverstellbare Laufrolle
- Geringerer Geräuschpegel bei glatten Reifen

Lieferumfang

- Trainingsrolle mit Querstange & Schnellspanner
- Vorderrad-Ständer, Schalteinheit mit 6 Gängen
- Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
6.8 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
38 cm
Breite:
55 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.