Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Wäschespinne in Silber - (B)120 x (H)161 x (T)120 cm 10018371_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018371_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018371_0
EAN/GTIN:
     4052025183714
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne

Eine Wäschespinne ist eine praktische und platzsparende Alternative zu einer Wäscheleine. Der Wäscheständer ist mobil und transportabel. Wenn er nicht in Benutzung ist, kann er einfach zusammengeklappt werden und ist genauso schnell wieder aufgespannt. Ob auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten – die Wäschespinne bietet mit 19,2 m Leinenlänge auf 4 Seiten a 6 Ebenen genügend Platz für Ihre gewaschenen Textilien.

Wäschespinne im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 161 x 120 x 120 cm
- Gefaltet mit offenem Fuß H x B x T: ca. 161 x 76 x 76 cm
- Vollständig gefaltet H x B x T: ca. 149 x 11 x 11 cm
- Leinenlängen (von außen nach innen): 112, 99, 86, 73, 60, 47 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Silber, Lila

Praktische Wäschespinne aus Aluminium
- Zum Trockenen frisch gewaschener Wäsche
- Mit 4-beinigem Standfuß für flexible Platzierung
- Wäscheständer für Garten, Balkon, Dachboden uvm.
- Insgesamt 19,2 m Leine - 6 Ebenen auf 4 Seiten
- Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen
- Gestell aus leichtem Aluminium und Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Wäschespinne
- Mit Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß | Lila
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
158 cm
Länge:
167 cm
Breite:
167 cm
Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, Aluminium, Anthrazit, Garten, Outdoor, Ständer, Standfuß, Wäscheleine, WäscheleineStänder, WäschespinneGarten, WäschespinneOutdoor, WäschespinneStandfuß, Wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.