Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Wäschespinne in Silber - (B)242 x (H)184 x (T)242 cm 10018372_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018372_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018372_0
EAN/GTIN:
     4052025183721
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne

Diese stabile Wäschespinne mit 11 Höhen und 4 Seiten aus für die Nutzung im Garten hat mit insgesamt ca. 49,2 m Trockenlänge Platz für Wäschestücke verschiedener Größe. Die praktische Wäscheleine ist besonders reißfest und strapazierfähig und ist gut zu erkennen. An den 4 Tragarmen befinden sich jeweils 2 Kleiderbügelhalter in Form von Löchern. Dort lassen sich einfach Hemden und Blusen aufhängen.

Details zur Wäschespinne mit Bodenhülse
• Maße gefaltet (H x Ø): ca. 188 x 14 cm
 Maße offen (H x Ø): ca. 184 x 242 cm
• 4 Seiten mit je 11 Leinen

Clevere Wäschespinne für den Garten
• Längste Leine/Seite: ca. 170 cm
• Kürzeste Leine/Seite: ca. 54 cm
• Höchste Leine: ca. 180 cm
• Leinenlänge insgesamt: ca. 49,20 m
• Ø Stange: ca. 2,5 cm

Praktische Wäschespinne
• Stabile Halterung mit gummiertem Griff
• Mit Bodenhülse, abnehmbar
• Ideal für den Garten, Hinterhof etc.
• Trägerarme mit Bügelhaltern
• Gestell aus festem Stahlrohr

Lieferumfang
• 1 x Wäschespinne
• Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Weiß
Gewicht:
3.68 kg
Höhe:
184 cm
Länge:
242 cm
Breite:
242 cm
Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, Aluminium, Anthrazit, Erdspieß, Garten, Outdoor, Ständer, Wäscheleine, WäscheleineStänder, WäschespinneErdspieß, WäschespinneGarten, WäschespinneOutdoor, Wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.