| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10018879_0 Herst.-Nr.: 10018879_0 EAN/GTIN: 4052025188795 |
| |
|
| | |
| Das 7-teilige, formschöne Kochlöffel Set aus Bambus beinhaltet die wichtigsten Kochwerkzeuge. Es besteht aus Kochlöffel (geschlitzt und ungeschlitzt), Pfannenwender (geschlitzt und ungeschlitzt), Holzgabel und einer Salatzange. Alle Küchenhelfer können griffbereit in dem dekorativen Bambusbehälter verstaut werden. Dieser setzt mit seinem Aussehen eines ausgehöhlten Bambus-Stammes einen dekorativen Akzent in Ihrer Wohnung.
Die Küchenhelfer sind komplett aus Bambus hergestellt und damit sehr robust. Auch bei langem Einsatz unter Feuchtigkeit ändern sie ihre Form kaum. Zudem sind sie kratzfest und schonend für Beschichtungen von Pfannen und Töpfen. Das Kochbesteck ist einfach per Hand zu reinigen. Für die Spülmaschine ist es nicht geeignet.
7 teiliges Küchenhelfer Set aus Bambus • Länge je Kochbesteck ca. 30 cm • Maße des Kochlöffelhalters H x D: ca. 22,5 x 8,5 cm • Alles zusammen wiegt ca. 0,6 kg • 2x Kochlöffel, 2x Pfannenwender, Salatzange, große Gabel • Komplett aus Bambus
Kochlöffel Set für jede Situation • Kratzfest und schonend für Antihaftbeschichtung • Zum Braten, Kochen, Backen, Rühren uvm. • Liegt angenehm in der Hand • Für Kuchen, Fondue, Suppen, Saucen uvm. • Leicht zu Reinigen per Hand
Lieferumfang • 7-teiliges Küchenutensilien Set • Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 0.53 kg | Höhe: | 22.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 8.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halter, Hellbraun, Holzlöffel, Kochbesteck, kochbesteckset, Kochlöffel, Kochlöffelset, Küchenhelfer, küchenhelferset, Küchenutensilien, Küchenutensilienset, Lochkelle, natur, Pfannenwender, rührkelle, Salat, ständer |
| | |
| |