Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Kleiderständer in Natur - (B)56,5 x (H)156 x (T)40 cm 10019032_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019032_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019032_0
EAN/GTIN:
     4052025190323
Suchbegriffe:
2Stangen
Ablage
Ablageflächen
Bambus
Der Kleiderständer besticht durch die elegante Wirkung der sich überkreuzenden Standbeine. Diese originelle Konstruktion bereichert Ihre Einrichtung und wird zum garantierten Hingucker im Flur oder Eingangsbereich. Die 2 robusten Stangen für Kleiderbügel sind optisch schön in verschiedenen Höhen angebracht. Damit wird gleichzeitig die gute Erreichbarkeit jedes Kleidungsstückes gewährleistet.
Die Standgarderobe ist aus kratzfestem, in nachhaltigem Anbau gewonnenem Bambus gefertigt. Er verleiht ihr die rustikale, naturbelassene Schönheit.

Details des Garderobenständers mit 2 Stangen Bambus
• Gesamt: 156 x 56,5 x 40 cm
• Gewicht: ca. 4 Kg
• 2 Querstangen für Bügel
• Praktische Schuhablage
• Ausgefallene Konstruktion

Bambus das natürliche Material
• Material: Bambus
• Nachhaltige Produktion
• Widerstandsfähig und kratzfest
• Naturbelassene Schönheit für Ihren Flur

Lieferumfang
• Schuhablage
• 2x Standfüße kurz
• 2x Standfüße lang
• 2 Stangen für Bügel
• Schrauben und Schlüssel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalte
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4 kg
Höhe:
156 cm
Länge:
40 cm
Breite:
56.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.