Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Faltbarer Sitzhocker in Grün - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019043_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019043_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019043_53
EAN/GTIN:
     4052025964030
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker
Der Sitzhocker bietet einerseits Stauraum, kann andererseits aber auch schnell selbst verstaut werden. Mit seinem Fassungsvermögen von ca. 40 Litern eignet sich dieser Sitzwürfel perfekt, um Decken, Zeitschriften uvm. aufzubewahren. Und steht er selbst einmal im Weg, kann der Hocker ganz einfach zusammengefaltet und weggestellt werden. Durch die gute Verarbeitung und die extra Bodenplatte ist der Sitzhocker sehr stabil. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Das Kunstleder passt von der edlen Optik in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Flur oder Wintergarten.

Details des faltbaren Sitzhockers Kunstleder

- Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
- Innenmaß H x B x T: ca. 33,5 x 33,5 x 33,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 40 L
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Kunstleder
- Belastbarkeit: 300 kg

Faltbarer Sitzhocker aus Kunstleder

- Schaffen Sie Stauraum für Zeitschriften, Spielzeug, Kabel uvm.
- Weich gepolsterte Sitzfläche
- Wählen Sie Ihren Favoriten aus verschiedenen Farben
- Stylisch und praktisch für Stube, Flur, Gäste- und Kinderzimmer
- Bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen

Sitzcube in verschiedenen Farben
- Bequemes Sitzen auch nach längerer Zeit
- Fröhliche Farben auch fürs Kinderzimmer geeignet
- Kunstleder macht den Hocker stilvoll und edel
- Lässt Unordnung schnell verschwinden
- Stabile Bodenplatte verleiht sicheren Stand

Lieferumfang

- Hocker gefaltet
- Extra Deckel
- Bodenplatte
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
2.81 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: würfelhocker, sitztruhe, aufbewahrungsbox, fußablage, fußbank, fußhocker, polsterhocker, sitzbank, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, klapphocker, sitz, hocker, beige, deckel, leder, 150kg, 200kg, creme, faltbar, jugendzimmer, pouf, quadratisch, stauraum, weiß, xl, 300kg, aufbewahrung, braun, eckig, klappbar, orange, schwarz, rot, 40x40, polster, aufklappbar, viereckig, blau, in grün, kunstleder, ohne-lehne, zusammenklappbar, dunkelblau, petrol, gepolstert, wohnzimmer, kinderzimmer, 38x38, würfel, verstauen, bunt, kinder, weich, erwachsene, stabil, abwaschbar, ohne rollen, schlafzimmer, Sitzhocler, Sitzhcker, Sitzkocker, Sitzjocker, Fußjocker, Fiußhocker, Fußkocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.