Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Relaxdays Faltbare Sitzbank 38 x 76 x 38 cm HxBxT, 2-Sitzer m. Stauraum, Kunstleder Sitzhocker 300 kg belastbar, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019044_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019044_49
EAN/GTIN:
     4052025046538
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker
Nutzen Sie diese praktische Sitzbank zum Verstauen von Decken, Kissen und vielem mehr. Der Sitzhocker ist faltbar und kann schnell und platzsparend verstaut werden. Durch die hochwertige Verarbeitung ist die Truhe sehr stabil. Das schicke Kunstleder in verschiedenen Farben passt perfekt in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur.

Entdecken auch Sie diese tolle Polsterbank!

Faltbare Sitzbank aus Kunstleder im Detail

• Außenmaß H x B x T: 38 x 76 x 38 cm
• Innenmaß H x B x T: 35 x 73 x 35 cm
• Fassungsvermögen: ca. 85 L
• Gewicht: ca. 6,5 kg
• Belastbarkeit: max. 300 kg
• Material: Kunstleder

Schicke Sitzbank aus Kunstleder

• Stabile Sitzbank mit hoher Belastbarkeit
• Großes Fassungsvermögen für optimalen Stauraum
• Faltbar und platzsparend
• Trendiges Design als Hingucker in der Wohnung
• Als Hocker und Fußablage einsetzbar

Lieferumfang

• 1 x Sitzbank gefaltet
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.95 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
76 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Faltbare Sitzbank, aufbewahrungsbox, bank, polsterbank, polster-bank, polster bank, sitzbank, sitz-bank, sitz bank, sitzpolster, sitz-polster, sitz polster, sitztruhe, sitz-truhe, sitz truhe, truhe, wäschetruhe, wäsche-truhe, wäsche truhe, waeschetruhe, waesche-truhe, waesche truhe, 2 sitzer, 2er, 2er weiß, abdeckung, aufbewahrung, auflage, balkon, barock, braun, braun kunstleder, bunt, creme, design, diele, dunkelrot, esszimmer, esszimmer weiss, faltbar, flur, flur schwarz, flur weiß, garderobe, gepolstert, grün, gruen, hoch, in schwarz, innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.