Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Faltbare Sitzbank in Dunkelrot - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019045_708
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019045_708
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019045_708
EAN/GTIN:
     4052025964047
Suchbegriffe:
sitzbank
sitztruhe
sitzhocker
sitzpolster
Der großräumige und in zwei Fächer teilbare Stauraum lässt die Sitzbank zur Aufbewahrungstruhe werden. Bei Bedarf falten Sie den Sitzhocker einfach platzsparend zusammen. Die Sitztruhe besteht aus Kunstleder und besitzt weiches Polster auf der Sitzfläche. Ihre edle Optik macht die faltbare Sitzbank ideal für Flur, Schlaf- und Wohnzimmer.

Wählen Sie Ihren Favoriten aus den Farben weiß, braun, schwarz, grün, dunkelrot, orange und creme. 

Faltbare Sitzbank im Detail

• Außenmaße H x B x T: 38 x 114 x 38 cm
• Trennbarer Stauraum je H x B x T: 35 x 57 x 35 cm 
• Gewicht: 9,0 kg
• Fassungsvermögen: ca. 140 L
• Belastbarkeit: max. 300 kg

Schicke Sitzbank aus Kunstleder

• Stabile Sitzbank mit hoher Belastbarkeit
• Großer Stauraum für Spielsachen, Kissen, Kataloge, uvm.
• Faltbar für schnelles und einfaches Verstauen
• Trendiges Design als Hingucker in der Wohnung
• Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar  

Lieferumfang
• 1 x Faltbare Sitzbank
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
8.7 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
114 cm
Breite:
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.