Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - 38 cm 10019047_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019047_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019047_49
EAN/GTIN:
     4052025993450
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker
Befüllen Sie den großzügigen Stauraum des Sitzhockers mit Kissen, Zeitschriften, Spielzeug und vielem mehr. Außerdem können Sie den Sitzwürfel im Handumdrehen zusammenfalten und verstauen. Damit schaffen Sie schnell Platz in Ihrem Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Ihrer Küche.

Die Sitztruhe fügt sich dezent und stilvoll in Ihre Wohnung ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Leinen versprüht einen modernen und natürlichen Charme. Der Sitzhocker eignet sich ebenso wunderbar als praktische Fußablage oder Beistelltisch für Ihren Laptop. Dazu ist der Sitzhocker sehr stabil und hält trotz seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten hohen Belastungen stand. Holen Sie sich diesen praktischen Sitzcube einfach nach Hause. 

Details des faltbaren Sitzhockers Leinen

- Außenmaß HBT: ca. 38 x 38 x 38 cm
- Innenmaß HBT: ca. 34 x 34 x 34 cm
- Maße zusammengefaltet HBT: ca. ca. 6 x 38 x 38 cm
- Gewicht ca. 2,5 kg
- Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum

- In verschiedenen Farben erhältlich
- Fassungsvermögen: ca. 40 L
- Deckel abnehmbar
- Belastbarkeit: bis ca. 300 kg
- In Sekundenschnelle faltbar

Schicker Falthocker aus Leinen

- Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
- Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
- Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
- Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
- Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar

Sitzcube in verschiedenen Farben
- Bequemes Sitzen auch nach längerer Zeit
- Für Wohnzimmer oder Schlafzimmer
- Robuste Leinenoptik
- Lässt Unordnung schnell verschwinden
- Stabile Bodenplatte verleiht sicheren Stand

Lieferumfang

- Hocker gefaltet
- Extra Deckel
- Bodenplatte
- Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.6 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, fußablage, fußbank, fußhocker, polsterhocker, sitzbank, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, klapphocker, würfelhocker, sitztruhe, sitz, hocker, deckel, 150kg, 200kg, creme, faltbar, jugendzimmer, pouf, quadratisch, stauraum, weiß, xl, 300kg, aufbewahrung, braun, eckig, klappbar, schwarz, 40x40, polster, aufklappbar, viereckig, blau, ohne-ehne, zusammenklappbar, dunkelblau, gepolstert, wohnzimmer, kinderzimmer, 38x38, würfel, verstauen, bunt, kinder, weich, erwachsene, stabil, abwaschbar, ohne-rollen, schlafzimmer, petrol, leinen, stoff, Sitzhocler, Sitzhcker, Sitzkocker, Sitzjocker, Fußjocker, Fiußhocker, Fußkocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.