Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)76 x (H)38 x (T)38 cm 10019048_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019048_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019048_111
EAN/GTIN:
     4052025046637
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
sitzwürfel grau
Machen Sie diese Sitzbank zur Sitztruhe und verstauen Sie Kissen, Decken, Zeitschriften und vieles mehr. Der Sitzhocker ist außerdem mit wenigen Handgriffen faltbar und somit schnell aus dem Weg geräumt, wenn Sie Platz benötigen. Der Bezug besteht aus widerstandsfähigem Leinen, welches Natürlichkeit verströmt und Sie vor Flusen bewahrt. Das weiche Polster auf der Sitzfläche lässt Sie angenehm sitzen, während die hochwertige Verarbeitung der Truhe für hohe Stabilität sorgt. Überzeugen auch Sie sich von dieser Truhenbank!

Details der Sitzbank mit Stauraum Leinen

- Außen H X B X T: ca. 38 x 76 x 38 cm
-Innen H x B x T: ca. 34 x 73 x 34 cm
- Stauraum: ca. 85 L
- Belastbarkeit: max. 300 kg
- Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
- Extra Bodenplatte sorgt für Stabilität
- Im Nu gefaltet und weggestellt
- Deckel abnehmbar
- In verschiedenen Farben erhältlich

Schicke Sitzbank aus Leinen

- Stabile Sitzbank, die auch hohen Belastungen standhält
- Großes Fassungsvermögen als optimaler Stauraum
- Faltbar und schnell wegräumbar
- Trendiges Design als Hingucker in der Wohnung
- Als Hocker und Fußablage einsetzbar  

Sitzcube in verschiedenen Farben
- Bequemes Sitzen auch nach längerer Zeit
- Für Wohnzimmer oder Schlafzimmer
- Robuste Leinenoptik
- Lässt Unordnung schnell verschwinden
- Stabile Bodenplatte verleiht sicheren Stand

Lieferumfang

- Gefaltete Truhe
- Deckel
- Extra Bodenplatte
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5.54 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
76 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, falthocker, fußablage, fußbank, fußhocker, polsterhocker, sitzbank, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, klapphocker, würfelhocker, sitztruhe, sitz, hocker, truhenbank, truhe, deckel, 150kg, 200kg, creme, faltbar, jugendzimmer, pouf, quadratisch, stauraum, weiß, xl, 300kg, aufbewahrung, braun, eckig, klappbar, schwarz, polster, aufklappbar, viereckig, blau, ohne-lehne, zusammenklappbar, dunkelblau, gepolstert, wohnzimmer, kinderzimmer, würfel, verstauen, bunt, für kinder, weich, erwachsene, stabil, abwaschbar, ohne-rollen, schlafzimmer, petrol, leinen, stoff, xxl, groß, gross, Sitzhocler, Sitzhcker, Sitzkocker, Sitzjocker, Fußjocker, Fiußhocker, Fußkocker, Sitzbnk, Sizbank, Sitbank, Sitzbank, Sitzbanj, itzbank, Sitztbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.