Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Faltbare Sitzbank in Grau - (B)114 x (H)38 x (T)38 cm 10019049_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019049_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019049_111
EAN/GTIN:
     4052025046651
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
sitzwürfel grau
Nutzen Sie den teilbaren Stauraum dieser Sitzbank, um Decken, Kissen, Spielzeug uvm. darin zu lagern. Sie benötigen plötzlich Platz? Kein Problem – in wenigen Sekunden ist der Sitzhocker zusammengefaltet und selbst verstaut. Die Sitztruhe ist dabei stabil und robust. Der hochwertige Bezug aus Leinen ist optisch ein echter Hingucker. Auf der weich gepolsterten Sitzfläche finden bis zu zwei Personen bequem Platz.

Details der faltbaren Sitzbank mit Stauraum Leinen

- Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 114 x 38 cm
- Innenmaß je Fach H x B x T: ca. 34 x 55 x 34 cm
- Fassungsvermögen: ca. 140 L
- Gewicht: ca. 9 Kg
- Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
- Belastbarkeit: max. 300 Kg
- Extra Bodenplatte sorgt für Stabilität
- Im Nu gefaltet und weggestellt
- Deckel abnehmbar
- In verschiedenen Farben erhältlich

Schicke Sitzbank aus Leinen

- Stabile Sitzbank, die auch hohen Belastungen standhält
- Großes Fassungsvermögen als optimaler Stauraum
- Faltbar und schnell wegräumbar
- Trendiges Design als Hingucker in der Wohnung
- Als Hocker und Fußablage einsetzbar  

Sitzcube in verschiedenen Farben
- Bequemes Sitzen auch nach längerer Zeit
- Für Wohnzimmer oder Schlafzimmer
- Robuste Leinenoptik
- Lässt Unordnung schnell verschwinden
- Stabile Bodenplatte verleiht sicheren Stand

Lieferumfang

- Sitzbank gefaltet
- Extra Deckel
- Bodenplatte
- Trennwand
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
8.35 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
114 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, falthocker, fußablage, fußbank, fußhocker, polsterhocker, sitzbank, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, klapphocker, würfelhocker, sitztruhe, sitz, hocker, truhenbank, truhe, deckel, 150kg, 200kg, creme, faltbar, jugendzimmer, pouf, quadratisch, stauraum, weiß, xl, 300kg, aufbewahrung, braun, eckig, klappbar, schwarz, polster, aufklappbar, viereckig, blau, ohne-lehne, zusammenklappbar, dunkelblau, gepolstert, wohnzimmer, kinderzimmer, würfel, verstauen, bunt, für kinder, weich, erwachsene, stabil, abwaschbar, ohne-rollen, schlafzimmer, petrol, leinen, stoff, xxl, groß, gross, Sitzhocler, Sitzhcker, Sitzkocker, Sitzjocker, Fußjocker, Fiußhocker, Fußkocker, Sitzbnk, Sizbank, Sitbank, Sitzbank, Sitzbanj, itzbank, Sitztbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.