Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Sitzhocker Stars and Stripes in Rot/Schwarz - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10019050_364
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019050_364
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019050_364
EAN/GTIN:
     4052025046675
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Falthocker
badezimmerhocker klappbar

Der Sitzhocker bietet einerseits Stauraum, kann andererseits aber auch schnell selbst verstaut werden. Mit seinem Fassungsvermögen von ca. 40 Litern eignet sich dieser Sitzwürfel perfekt, um Decken, Zeitschriften uvm. aufzubewahren. Und steht er selbst einmal im Weg, kann der Hocker ganz einfach zusammengefaltet und weggestellt werden. Durch die gute Verarbeitung und die extra Bodenplatte ist der Sitzhocker sehr stabil. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Das Kunstleder in trendigen Motiven macht eine gute Figur und passt von der edlen Optik her auch in Ihr Wohn-, Schlaf- oder Badezimmer!

Details des faltbaren Sitzhockers aus Kunstleder
• Außenmaß: 38 x 38 x 38 cm
• Innenmaß: 35 x 35 x 35 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 6 x 38 x 38 cm
• Fassungsvermögen: ca. 40 L
• Gewicht: ca. 2,5 Kg

Faltbarer Sitzhocker bedruckt mit Kunstleder
• Material: bedrucktes Kunstleder
• Belastbarkeit: 300 kg
• In 10 verschiedenen Motiven

Faltbarer Sitzhocker mit viel Stauraum 
• Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
• Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
• Trendiges Design mit verschiedenen Motiven 
• Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar

Lieferumfang
• Hocker gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß | Rot
Gewicht:
2.68 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: badezimmerhocker, badezimmerhocker weiß, Anthrazit, Aufbewahrungsbox, Beige, Betthocker, Blau, Braun, bunt, Creme, Dunkelblau, Faltbar, Falten, Farben, gelb, hochwertig, hochwertigverarbeitet, hocker, Kunstleder, Kupfer, London, mit, modern, Motiv, Muster, New, NewYork, Ottomane, Paris, Polster, robust, Rot, Sithocker, sitzbank, Sitzhcker, Sitzhkr, Sitzhocker, SitzhockermitStauraum, Sitzhockr, Sitzhoker, Sitzsack, sitztruhe, Sitzwurfel, Sitzwürfel, SitzwurfelSitzwürfel, Sizhocker, stabil, Stauraum, Stzhcker, Stzhocker, Tiger, Tigerbeige, Tigergelb, Tigerweiß, Trendige, TrendigeFarben, Truhenbank, USA, verarbeitet, weich, Weiß, York, zum, zumFalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.