Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Wäschekorb in Grün - (H)65 x Ø41 cm 10019051_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019051_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019051_53
EAN/GTIN:
     4052025918439
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Holen Sie sich den idealen Wäschekorb für Schlafzimmer, Bad oder Keller nach Hause. Die Fertigung aus Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Möbel für Feuchträume und schafft einen dekorativen Look, der in den verschiedenen Farben Highlights setzt. Die Wäschetruhe bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen oder bequem mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden.

Wäschekorb Bambus im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 65 x 41 cm
- Innenmaße H x D: ca. 62,5 x 38,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 70 l
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Bambus, MDF, Baumwolle

Faltbare Wäschetonne mit Deckel

- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Keine Geruchsbildung dank Löcher im Boden
- Wäschesack herausnehmen und bei 30° waschen
- Dank Tragegriffe bequem transportieren

Lieferumfang
- 1x Bambus Wäschekorb in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
1.9 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, badwäschekorb, bambuswäschekorb, clothes-basket, dreckwäsche-sammler, faltwäschekorb, holzwäschekorb, laundry-basket, laundry-bin, laundry-hamper, raumsparwäschekorb, schmutzwäschekorb, standwäschekorb, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, Wäschekiste, wäschekorbgestell, wäscheorganizer, Wäschepuff, wäschesack, Wäschesortierer, Wäschetonne, 60-hoch, 60x40, 70, 70l, 75-liter, 75l, 80, 80l, atmungsaktiv, bad, badezimmer, badmöbel, bamboo, bambus, braun, creme, damen, deckel, design, faltbar, flexibel, flexibler, geschlossen, grau, griff, groß, grün, henkel, hoch, holz, jugendzimmer, kinderzimmer, lila, löcher, luftdurchlässig, männer, modern, natur, platzsparend, rund, sack, schwarz, stabil, stoff, teenager, tragbar, trage, violett, weis, weiss, weiß, zimmer, zusammenklappbar, zum-falten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.