Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Hunde-Futterstation in Silber - 2x 2,2 l 10019116_399
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019116_399
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019116_399
EAN/GTIN:
     4052025046965
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Wenn Sie keine bösen Überraschungen mit herumgeschobenen Fressnäpfen, mit im ganzen Raum verteiltem Tierfutter und feuchten Bodenbelägen oder Teppichen erleben möchten, ist dieser Doppelnapf eine erstklassige Wahl. Die Futterbar ist ideal für Welpen, die sich noch im Wachstum befinden. Aber auch ältere Vierbeiner werden Ihnen dankbar sein, denn ein gerader Rücken beim Fressen ist für die Tiere sehr viel angenehmer, als sich immerzu bis zum Boden beugen zu müssen. Das Fressnapf Set bieten wir in verschiedenen Größen an.

Nachdem sich Ihr Haustier gestärkt hat, können Sie die spülmaschinenfesten Näpfe kinderleicht entnehmen und reinigen.

Details der Futterbar aus Edelstahl
- Maße kleine Bar H x B x T: ca. 27 x 36 x 21,5 cm
- Durchmesser kleiner Napf oben: ca. 13,5 cm
- Fassungsvermögen kleiner Napf: 0,8 l
- Gewicht: ca. 1,1 kg

- Maße mittlere Bar H x B x T: ca. 42 x 46 x 27 cm
- Durchmesser mittlerer Napf oben: ca. 21 cm
- Fassungsvermögen mittlerer Napf: ca. 1,6 l
- Gewicht: ca. 1,4 kg

- Maße große Bar H x B x T: ca. 42 x 53 x 26 cm
- Durchmesser großer Napf oben: ca. 25 cm
- Fassungsvermögen großer Napf: ca. 2,2 l
- Gewicht: ca. 1,7 kg

- Maße extra große Bar H x B x T: ca. 42 x 61 x 29 cm
- Durchmesser großer Napf oben: ca. 26 cm
- Fassungsvermögen großer Napf: ca. 4,5 l
- Gewicht: ca. 1,7 kg

Höhenverstellbarer Napfständer für Hunde
- Höhe individuell anpassbar
- Für Welpen und ausgewachsene Hunde geeignet
- Gummierte Füße sorgen für Rutschfestigkeit
- Spülmaschinenfeste Näpfe aus Edelstahl hängen fest im Ständer
- Perfekt für noch wachsende Hunde und alte Hunde mit körperlichen Beschwerden
- Ideale Höhe für Fressen mit geradem Rücken

Lieferumfang
- 2x Fressnapf
- 1x Ständer
- Deko-Artikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
26 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, futterstation edelstahl, vogel haus, dog-bowl, dog-food-bowl, doppelnapf, fressnapf, fressnäpfe, futterbar, futterbars, futternapf, futternapf-erhöhung, futternapf-erhöhungen, futternäpfe, futterstation, futterstationen, hunde-fressnapf, hunde-fressnäpfe, hunde-futternapf, hunde-futternäpfe, hunde-futterstation, hunde-futterstationen, hunde-napf, hunde-näpfe, hunde-napfset, hunde-napfsets, hunde-napfständer, hunde-wassernapf, hunde-wassernäpfe, hundebar, hundefutter-schüssel, hundefutter-schüsseln, hunde-futterbar, hundenapf, hundenapf-gestell, hundenapf-gestelle, hundenapf-halterung, hundenapf-halterungen, hundenapf-ständer, hundenäpfe, hundenapfhalter, hundeschüssel, hundeschüsseln, hundestation, napf-ständer, napferhöhung, napfhalter, napfständer, wassernapf, Edelstahl, erhöht, groß, höhenverstellbar, klein, mit-Gestell, mit-Ständer, mittelgroß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.