Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Schuhregal in Grau - (B)100 x (H)175,5 x (T)29 cm 10019127_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019127_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019127_111
EAN/GTIN:
     4052025047344
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Stoffregal bietet mit seinen 10 Etagen viel Stauraum für Schuhe. Die breiten Ablagen aus wasserabweisendem Vliesstoff können dabei einfach feucht abgewischt werden. Jede Ebene bietet Platz für bis zu 5 Paar Schuhe, die aufgrund der Höhe des Textilregals zum echten Blickfang werden. Das offene Stoffschuhregal ist durch sein schlichtes Design ideal für den Flur oder das Treppenhaus geeignet. Dank des Stecksystems ist der Aufbau kinderleicht und auch von einer Person schnell zu bewältigen.

Schuhregal Stoff im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 175,5 x 100 x 29 cm
- Auflagefläche für Schuhe: ca. 87,5 cm breit
- Etagenabstand: ca. 16 cm
- Max. Belastung pro Ebene: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Stahl, Vlies-Stoff, Kunststoff
- Farbauswahl

Großer Schuhständer für viele Schuhe
- 10 breite Ebenen bieten Platz für bis zu 50 Paar Schuhe
- Aus Vliesstoff - Wasserabweisend und abwischbar
- Ideal für Flur, Treppenhaus oder Eingangsbereich
- Dank Stecksystem schnell und ohne Werkzeug aufgebaut
- Schlichtes Design für jeden Wohnstil

Lieferumfang

- 1x Schuhregal in Einzelteilen (Farbwahl)
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe:
175.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, faltregal, faltschuhregal, flurregal, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhgestell, schuhkasten, schuhkommode, schuhorganizer, schuhständer, schuhstoffregal, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, sneakerregal, standregal, standregale, stehregal, steckregal, stoffregal, stoffschuhregal, textilregal, textilschrank, textilschuhregal, faltregale, schuhablagen, schuhkommoden, schuhorganizers, schuhregale, schuhschrank, shoe-racks, shoe-shelves, shoe-storages, stoffregale, textilregale, textilschränke, textilschuhregale, 10-ablagen, 10-ebenen, 10-etagen, 100-cm-breit, 1m-breit, 30-cm-tief, 50-paar, anthrazit, bordeaux, braun, dunkelbraun, einfach, eingang, flur, grau, groß, hoch, keller, metall, offen, platzsparend, rot, schmal, schuhe, schwarz, stabil, stecksystem, stoff, treppe, treppenhaus, vlies, vliesstoff, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.