Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Schuhregal in Weiß - (B)87 x (H)90,5 x (T)29,5 cm 10019128_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019128_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019128_49
EAN/GTIN:
     4052025996796
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Die hohe Schuhablage bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Auf den 5 breiten Ablagen aus Vlies können insgesamt - je nach Größe - bis zu 20 Paar Schuhe abgestellt werden. Das große Stecksystem Schuhregal ist offen und minimalistisch gehalten. Dank des Metallgestells ist es besonders robust. Der Aufbau geht durch das simple Stecksystem leicht von der Hand. Die Konstruktion kann nach Belieben angepasst werden - je nach Ihren Wünschen lässt sich die Höhe auch reduzieren. 

Schuhregal im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 90,5 x 87 x 29,5 cm
- Maße je Ebene B x T: ca. 78 x 25 cm
- Ebenenabstand: ca. 15,5 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Stahl, Vlies, Kunststoff

Schuhaufbewahrung zum Stecken

- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Schuhe
- 5 Ablagen aus robustem Vlies für bis zu 20 Schuhpaare
- Stabiles Stecksystem ist im Handumdrehen aufgebaut
- Höhe kann je nach Bedarf beliebig reduziert werden
- Flexible Schuhablage für Flur, Treppenhaus oder Camping

Lieferumfang

- 1x Schuhregal Stecksystem in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
90.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
87 cm
Weitere Suchbegriffe: camping-schuhregal, campingregal, design-schuhregal, metall-schuhregal, schoenenrek, schue-regal, schuh-aufbewahrungssysteme, schuh-organisierer, schuh-organizer, schuh-stecksystem, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuheregal, schuhreg, schuhregak, schuhregal-stecksystem, schuhregal-system, schuhschrank-organizer, schuhständer, schuhstoffschrank, schuhtower, schuhturm, schuregal, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-regal, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shoes-storage, shuhe-shelf, shuhregal, stecksystem-schuhregal, stoff-schuhregal, stoff-schuhschrank, textil-schuhregal, xxl-schuhschrank, xxl-shoe-rack, 20-paar, 20-paar-schuhe, 30-cm-tief, 30-tief, 5-ebenen, 5-etagen, 90-cm-hoch, 90-hoch, bordeaux, braun, camping, einfach, flur, grau, groß, hoch, leicht, metall, offen, schmal, schwarz, stoff, viele-schuhe, weiß, xl, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.