Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Gewürzgläser Jiao in Natur - (B)31 x (H)12 x (T)12 cm 10019135_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019135_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019135_0
EAN/GTIN:
     4052025191351
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas
In der chinesischen Küche werden Salz, Pfeffer (chinesisch: Jiao) und andere Gewürze häufig in kleinen Keramikgefäßen mit passenden Löffeln serviert. Die Gewürzgläser der JIAO Reihe greifen diesen Stil auf und kombinieren ihn mit zeitlosem Glas. So entsteht ein dekorativer Gewürzständer für Ihre Küche. Der Gewürzhalter aus Bambus gibt den Gläsern stabilen Halt und eignet sich so auch optimal zum Servieren von Pasten und Dips auf dem Esstisch.

Die Gewürzdosen sind universal einsetzbar. Egal ob für Gewürze in der Küche, für Dips und Kräuter auf dem Esstisch oder zum kreativen Aufbewahren von Knöpfen oder anderen kleinen Gegenständen - Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Gewürzgläser JIAO im Detail
• Abmessungen gesamt H x B x T: ca. 12 x 31 x 12 cm
• Durchmesser Gewürzbehälter: ca. 8,5 cm
• Höhe Gewürzbehälter: ca. 9 cm
• Material: Behälter aus Glas; Halter, Deckel und Löffel aus Bambus
• Gewicht: ca. 0,7 kg

Kleiner Gewürzständer für den Esstisch

• Dekorativer Gewürzhalter aus natürlich gemasertem Bambus
• Gewürzbehälter aus Glas für besonders leichte Reinigung
• Deckel aus Bambus schützt Gewürze vor Feuchtigkeit und Austrocknen
• Ideal zum Servieren von Kräutern, Dips und Gewürzpasten am Esstisch
• Modernes und zeitloses Design

Lieferumfang

• 3 Gewürzgläser mit Deckel, Löffel und passendem Halter aus Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
31 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: 3er, 3erSet, Bambus, Behälter, Behältnis, Deckel, Dip, Dips, Dose, Dosen, Gewürz, Gewürzbehälter, Gewürzbehältnis, Gewürzdose, Gewürzdosen, GewürzdosenSet, Gewürze, Gewürzglas, Gewürzgläser, Gewürzhalter, Gewürzkartei, Gewürzpaste, Gewürzregal, Gewürzständer, Gewürzstreuer, Glas, Gläser, Halter, Kräuter, Kräuterpaste, Kräuterregal, Kräutertopf, Löffel, Löffelchen, Natur, Paste, Pasten, Pfeffer, Regal, Salz, Salzstreuer, Salztopf, Set, Ständer, Streuer, Topf, Zuckerdose, Zuckerdosen, Zuckerglas, Zuckerstreuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.