Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaschaufel in Grau 10019248_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaschaufel in Grau 10019248_0
Pizzaschaufel in Grau 10019248_0
Pizzaschaufel in Grau 10019248_0
Pizzaschaufel in Grau 10019248_0
Pizzaschaufel in Grau 10019248_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019248_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019248_0
EAN/GTIN:
     4052025192488
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
Schieben Sie Ihre Pizza mit dem eckigen Pizzaheber in den warmen Ofen - wie in einer richtigen Pizzeria! Auf der breiten Schaufel liegt sie sicher und verrutscht nicht. Mit der dünnen Metallkante gelangen Sie ohne Probleme unter den fertig gebackenen Teig und können die Pizza einfach anheben.

Der Pizzaschieber verfügt über einen langen Griff aus lackiertem Holz. Dieser liegt gut in der Hand und ermöglicht ein Tragen ohne Wackeln. Übrigens ist der Ofenschieber auch bestens als Brotschaufel oder für Kuchen geeignet.

Details der Pizzaschaufel eckig
• Größe gesamt H x B x T: ca. 3 x 30,5 x 79 cm
• Größe Schaufel B x T: ca. 30,5 x 35,5 cm
• Grifflänge: ca. 43,5 cm
• Material: Griff aus Holz, Schaufel aus Aluminium
• Gewicht: ca. 0,6 Kg

Pizzaschieber mit Holzgriff
• Pizza backen wie echte Profis
• Einfaches Anheben und Tragen
• Nie wieder Pizzen mühselig balancieren 
• Stabiler, handlicher Griff
• Auch ideal als Brotschieber oder für Kuchen

Lieferumfang
• 1 x Pizzaschaufel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
79 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel eckig, pizza schaufel, pizzawender, pizza-set, pizza-sets, pizzaschieber, pizzaschaufel, pizzaschaufeln, pizzaheber, pizzabrett, pizzabretter, pizzateller, brotbackschieber, ofenschaufel, ofenschaufeln, brotschieber, flammkuchenbrett, flammkuchenbretter, brotschaufel, brotschaufeln, ofenschieber, 30cm, 30-cm, abgerundet, alu, aluminium, anthrazit, antihaft, aus-holz, aus-metall, backen, backofen, beige, braun, breit, brot, brötchen, dünn, eckig, eckige, eckiger, flammkuchen, gastro, gastronomie, griff, grill, groß, gross, heber, herd, holz, holzgriff, kachelofen, kamin, kante, klein, küche, küchenhelfer, lang, lebensmittelecht, metall, pizza, pizzaofen, pizzarette, pizzeria, platte, profi, ofenheber, reinigen, schaber, schaufel, schieber, schmal, servier, trotterie, wender, xl, xxl, zubehör, pizzaschhaufel, pizzaschaufell, pizzascchaufel, pizzaschauphel, pizzaschaufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.