Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Antirutsch-Klebeband in Schwarz/Gelb - 50 mm x 5 m 10019272_410
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019272_410
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019272_410
EAN/GTIN:
     4052025047528
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz gelb
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder 50mm

Mit diesem Anti-Rutsch-Klebeband verringern Sie die Gefahr von Rutschunfällen in Haus und Garten. Glatte Oberflächen wie Treppenstufen, Trittstufen von Leitern oder Ladeflächen können mit dem stabilen Antirutschband rutschfest gemacht werden. Das selbstklebende Tape lässt sich leicht vom Papier lösen und auf glatten, sauberen Oberflächen befestigen. Es besteht aus Kunststoff mit einer extrem rauen, rutschhemmenden Schleifkörnung. Das wasserfeste Anti-Rutsch-Klebeband ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Details zum Grip Tape
• 25mm und 50mm Breite verfügbar
• 1 Rolle mit 5 Metern Länge
• Gewicht: 0,1 Kg
• Material: Kunststoff

Wasserfestes Anti-Rutsch-Klebeband
• Für Innen und Außen geeignet
• Mit grober Schleifkörnung
• Wasserfest und stabil
• Zur Sicherung von Treppen, Stufen und Kanten
• Selbstklebend und leicht in der Handhabung

Lieferumfang
• 1 Rolle

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb
Gewicht:
0.205 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
500 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Anti, AntiRutsch, Antirutschband, Antirutschbelag, AntiRutschKlebeband, AntirutschKlebeband, Antirutschstreifen, Antislip, Band, Belag, Grip, GripTape, Klebe, Klebeband, KlebeStreifen, Kunststoff, Rutsch, rutschfest, Schwarz, SchwarzGelb, Streifen, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.