Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Relaxdays Pizzastein rund, Steinplatte für Pizza & Flammkuchen, Backstein für Ofen & Grill, Cordierit, 33 cm Ø, beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019339_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019339_0
EAN/GTIN:
     4052025193393
Suchbegriffe:
Backstein Herd
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Verwandeln Sie Ihre heimische Küche in eine Trattoria und zaubern Sie leckere Pizzen wie frisch aus dem Steinofen! Erwärmen Sie dazu den runden Pizzastein ca. eine dreiviertel Stunde lang bei maximaler Hitze. Anschließend legen Sie ihn auf den Backstein. Der heiße Baking Stone gibt die erhaltene Temperatur nun gleichmäßig ab und entzieht zugleich die überschüssige Feuchtigkeit.

In wenigen Minuten ist Ihre Pizza fertig und das Ergebnis sind ein wunderbar knuspriger Boden sowie frischer, schonend erwärmter Belag. Direkt danach können Sie Ihre nächste Pizzakreation auflegen.

Pizzastein rund im Detail
• Durchmesser Backstein: ca. 33 cm
• Dicke Backstein: ca. 1 cm
• Material: Cordierit
• Gewicht: ca. 1,3 Kg

Bedienungshinweise für den Baking Stone
• Pizzastein im Backofen bei maximaler Hitze vorwärmen
• Nach ca. 45 Minuten Pizza für ca. 5 Minuten backen lassen
• Brotbackstein behält die Wärme für ca. 30 Minuten
• Für handelsübliche Backöfen, Herde und Grills geeignet
• Hält Temperaturen bis zu 800 °C stand

Grillstein für leckere Pizzen
• Macht Boden knusprig
• Belag behält Frische und Nährstoffe
• Effektiver und haltbarer als Schamottstein
• Auch für Flammkuchen, selbstgemachtes Brot oder Pizzabrote

Lieferumfang
• 1 x Pizzastein
• Dekorationsartikel sind in der Lieferung nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Ofen, Pizzabackofen, Pizzaofen, backstein herd, Pizzastein rund, backstein, back-stein, back stein, backsteine, back-steine, back steine, baking stone, baking stones, brotbackstein, brot-backstein, brot backstein, brotbacksteine, brot-backsteine, brot backsteine, brotstein, brot-stein, brot stein, brotsteine, brot-steine, brot steine, flammkuchenbrett, flammkuchen-brett, flammkuchen brett, flammkuchenbretter, flammkuchen-bretter, flammkuchen bretter, flammkuchenstein, flammkuchen-stein, flammkuchen stein, flammkuchensteine, flammkuchen-steine, flammkuchen steine, grillstein, grill-stein, grill stein, grillsteine, grill-steine, grill steine, pizzabackstein, pizza-backstein, pizza backstein, pizzabacksteine, pizza-backsteine, pizza backsteine, pizzabrett, pizza-brett, pizza brett, pizzabretter, pizza-bretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.